菱小
菱小の マグネット用品
菱小の 脱磁器・消磁器
三相脱磁器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04395249
品番
DE-10S
参考基準価格(税別)
¥556,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
対象ワークがベアリングの内輪、外輪の様なドーナツ状のワークを脱磁するのに有効
三相交流電源を供給する事で3つの極に交番磁界を作り脱磁します
幅(mm)
□320
高さ(mm)
235
電源
3相AC200(50/60Hz)
定格使用時間
8時間(7H連続・1H休止)
容量
約3.4/2.9
質量(kg)
10
用途
残留磁気を除去させる装置