デジタル両丸口ノギス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)0.01〜150 注文コード04395294 品番E-RA15BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥103,600 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 電源SR44 1個 質量(g)170 測定範囲(mm)0.01〜150
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする