使用例(CTN092(底穴追加品)排出ユニットは付属していません。)
サン・ブライト
サン・ブライトの 真空機器
サン・ブライトの 真空ドレンセパレータ
クーラントトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04395574
品番
CTN092-01
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。
容器
ナイロン
寸法(mm)
125×Φ47
容量(mL)
実用液容量:50以下
用途
吸い込んだクーラントをカップの底穴から排出
仕様
底穴追加品
関連資料:
(0.83MB)
注意
※真空破壊のできない機器には使用できません。