付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)93
使用温度範囲(℃)-40〜50
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85
測定方法拡散式
保護等級IP67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85
測定ガス硫化水素
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0〜100
検知対象ガス硫化水素(H2S)
使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.1
使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露なきこと)
校正証明書付き