omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力監視その他関連用品
スマート電力量モニタ KM50-E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04396798
品番
KM50-E1-FLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
相線式
単相2線:AC100〜480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100〜480V、三相4線:AC58〜277V(相電圧)/AC100〜480V(線間電圧)
電源電圧(V)
AC100〜240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×93×96
通信規格
RS-485
プロトコル
CompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台