リーベックス
リーベックスの コンセント/スイッチ/プレート
リーベックスの 電設用スイッチ
リーベックスの スイッチ関連商品
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18枚×10パック)
適合
屋内/トリプルスイッチ
注文コード
04396859
品番
TSW03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
材質(フィルム)
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
適合
屋内/トリプルスイッチ
適合寸法(mm)
29×42
剥離紙
紙
寸法(mm)
39×27
用途
日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。
注意
※スイッチ以外の使用はおやめください。
※全てのウイルスや細菌を不活性、増殖抑制するものではありません。
※薬品、洗剤を付着させないでください。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所での使用はおやめください。