NS-HT180 エコライト ナガタ 04396990

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコライト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台光軸高さ(mm)180仕様ズーム搭載照度(Lx)3000~45000(lx/200mm)、(拡散)1500~25000(lx/200mm)、(絞り)1150~18000(lx/200mm)注文コード04396990品番NS-HT180
参考基準価格(税別)¥118,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。

用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明LED色光軸高さ(mm)180照度(Lx)3000~45000(lx/200mm)、(拡散)1500~25000(lx/200mm)、(絞り)1150~18000(lx/200mm)仕様ズーム搭載
関連資料:(0.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする