- スミサンスイM 住化農業資材 04397017 - スミサンスイM 住化農業資材 04397017 - スミサンスイM 住化農業資材 04397017 - スミサンスイM 住化農業資材 04397017 - スミサンスイM 住化農業資材 04397017

スミサンスイM

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04397017 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長尺でも均一に散水できます。
やさしい霧で全面に灌水します。
圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。
施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。
特殊ポリエチレン製で耐久性があります。

適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他
【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他
【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他
【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗
【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 長さ(m)200 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01〜0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28)
注意
※試供・チューブフィルターはついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659373
2019-10-01
用途:
ハウス内の冠水
その他業種

200メートルあるので継ぎ足さず使える
水が霧状態で使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
03659364
2016-08-11
用途:
潅水
建設業・工事業

コストも手頃で水が均一に散布され、まさにメーカー品の品質とじっかんします。ただし、素材が巻いてあるだけの形状のため、単品で取り扱う際、ほどけてしまわないように注意が必要。気にはなりませんが。

対象商品:
03659364
2016-07-28
用途:
芝生の散水
サービス業

素材もしっかりしており重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする