- スミサンスイM-03 住化農業資材 04397044 - スミサンスイM-03 住化農業資材 04397044 - スミサンスイM-03 住化農業資材 04397044 - スミサンスイM-03 住化農業資材 04397044

スミサンスイM-03

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04397044 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

長尺でも均一に散水できます。
やさしい霧で全面に灌水します。
圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。
M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。
施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。
特殊ポリエチレン製で耐久性があります。

適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他
【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他
【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他
【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗
【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 長さ(m)100 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01〜0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28)
注意
※試供・チューブフィルターはついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659398
2022-07-07
用途:
水やりに使用する
サービス業

使いやすかったですが、少しひっかけたところ破けてしまいました。もう少し強度があると思っていました。

2人が参考にしています
対象商品:
03659382
2022-03-29
用途:
野菜の散水
製造業

未使用でチューブをつなぐ配管をしているところです
使い勝手が良い事を願います

1人が参考にしています
対象商品:
03659382
2021-04-20
用途:
ハウス用に
その他業種

水量も均一で安定していて使いやすいです。
水道の蛇口で水量の調節もしやすいので使い勝手がいいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
03659382
2019-10-18
用途:
果樹園施設内灌水
農・林・水産業

裏表がハッキリしているので設置も簡単でした。水道からですが均一に灌水出来てます。一つ難があるとすれば両サイドの接着面があるせいで直線は良くても曲線は不得意なところかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03659382
2018-07-18
用途:
野菜の水やり
その他業種

思った以上に細かい水が出るので小さな種に優しく水やりができます。以前使用していたホースはすぐに劣化し、穴が大きくなってしまったので、その点でも満足しています。

対象商品:
03659382
2018-08-02
用途:
敷地周辺への散水
飲食業

他商品に比べてお求めやすい価格。
使用した感じも使いやすく、水道からでも
問題なく散水できました。

アダプターなど専用品があるそうで、どういったものがあるのか、必要なのかが分かりやすくなるとなお良いかと

対象商品:
03659398
2017-07-24
用途:
果樹の灌水
農・林・水産業

スミサンスイチューブのストレイナーの購入法はないのですか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする