タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー距離計
タジマセフレーザー距離計G03ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04397148
品番
TSFLK-G03BK
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
測定範囲(m)
0.1〜30
タイプ
セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計
質量(g)
106/104(セフフック有/無・電池含む)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
635
レーザー出力(mW)
1以下
電池
単4乾電池2本
用途
距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス
測定精度
±2.0mm
測定単位
1mm
注意
※セフホルダーは別売です。
※セフフック付電池フタを新たに付属。
※セフフックなし電池フタも標準装備。
※測定環境が悪い場合は測定精度や測定距離が低下することがあります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※レーザー光を人体に向けて出射しないでください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります