ディジタルマルチメータ

(2件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 付属品TL75シリコンテストリードセット、ユーザーマニュアル、K型熱電対、校正企業実施校正書、トレーサビリティ体系図 注文コード04397315 品番FLUKE-179(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。
ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。

直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000 交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz〜500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz〜1 kHz)]1000 抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90 質量(g)420 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 幅(mm)43 奥行(mm)90 高さ(mm)185 付属品TL75シリコンテストリードセット、ユーザーマニュアル、K型熱電対、校正企業実施校正書、トレーサビリティ体系図 仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 トラスコ品番765-7340 周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 温度範囲(℃)-40.0〜400.0[基本確度:±(1%+10)] 分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度測定範囲(℃)-40〜400[確度:±(1%+10)、最大分解能:0.1℃] 温度[確度:1%+10]-40 ℃〜+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F〜+752 °F 機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示 湿度範囲0〜90%(0〜35℃)、0〜70%(35〜50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 〜 1000 V CAT III、EN 61010-1 〜 600 V CAT IV 保証期間制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト2.400V 動作/保管温度(℃)-10〜+50/-30〜+60 静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示6000カウント アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分) 導通(Ω)600 各種認証CSA、CE 基本確度(DC-V)0.09 % 校正証明書一般校正 適応アクセサリTL75、TL175
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07069474
2013-03-15
用途:
製品のチェック

ほかにも使用してますが何と言っても堅牢壊れにくい、デザインは野暮いけれど、

対象商品:
07069474
2008-06-15
用途:
造船所において、いろいろな電気関係に使用している。

使い勝手は、よいが真っ暗なところで使用する場合の明るさが、ほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする