1577(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE) 04397349 1577(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE) 04397349

デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード04397349 品番1577(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。
実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。

直流電圧(V)1000 交流電圧(V)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×203×50 質量(g)624 電源単3乾電池×4本(付属) 幅(mm)100 奥行(mm)50 高さ(mm)203 用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ 仕様絶縁試験範囲:0.1MΩ〜600MΩ トラスコ品番769-3176 最小表示0.1MΩ 定格絶縁電圧(V)500/1000 絶縁抵抗(MΩ)600 安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V 測定電圧(V)500(500MΩ)、1000(600MΩ) IP等級IP40 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする