フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04397455
品番
28II (28-2)(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
直流電圧(V)
レンジ:0.1m to 1000、確度:0.1%+1
交流電圧(V)
レンジ:0.1m to 1000、確度:0.5%+3
質量(g)
698.5
周波数
0.5Hz to 199.99kHz
交流電流(A)
レンジ:0.1μ to 10、確度:1.5%+2
直流電流(A)
レンジ:0.1μ to 10、確度:0.2%+4
電池
単3電池3本
抵抗
レンジ:0.1Ω to 50MΩ
静電容量
1nF to 9999μF
最大カウント数
6000
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
19.81×10.0×6.35
IP等級
IP67
バッテリー寿命
800時間
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100