FLUKE-381(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 04397778 FLUKE-381(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 04397778

クランプ・メータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード04397778 品番FLUKE-381(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。
iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。

付属品
・46 cm iFlex フレキシブル電流プローブ
・使用説明カード (コーティング加工済み)
・安全情報シート
・ソフト・キャリング・ケース
・TL75 テストリード
・単 3 アルカリ電池 5 本
直流電圧(V)600/1000 交流電圧(V)600/1000 交流電流(A)999.9 直流電流(A)999.9 電源単三電池 2 本 クランプ径(Φmm)34 抵抗(Ω)600/6k/60k、分解能:0.1/1/10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×277×43 質量(g)350 幅(mm)88 奥行(mm)43 高さ(mm)277 仕様500Aまでの校正になります。 分解能0.1A、0.1V、1V、0.1mV、0.1Hz 周波数範囲(Hz)5.0〜500.0 安全性ANSI/ISA S82.02.01:2004、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04、IEC/EN 61010-1:2001 〜 1000V CAT III、600V CAT IV 動作/保管温度(℃)-10〜+50/-40〜+60 動作湿度(%)結露なし(<10℃)、≦90%RH(10〜30℃)、≦45%RH(40〜50℃) 使用高度2000m、(保管)12000m 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする