サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の クランプメーター
横河計測の 交流専用クランプメータ
クランプテスタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
クランプ径(Φmm)
24
注文コード
04397839
品番
CL-320(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
交流電圧(V)
-
交流電流(A)
0.02、200
電源
LR-44×2(3V)またはSR-44×2
クランプ径(Φmm)
24
質量(g)
120
幅(mm)
約60
奥行(mm)
26
高さ(mm)
149
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
トラスコ品番
750-6147
耐電圧
AC 4240V 5秒間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×149×26
電源自動OFF
約10分
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約5
最大表示
1999
レンジ切替
マニュアルレンジ
電池寿命(連続時間)
約15
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
100A、Φ14.5mm(導体径)の近接状態で10mA以下
導体位置の影響
Φ10mmの導体により試験し最大値と最小値の差は 0〜50Aまで5dgt以下、50A〜200Aまでは2%以下
安全規格
EN 61010-1、EN61010-2-032(AC300V CAT III)
確度
交流電流20mA/200mA/ 200A(0〜100A):WIDE (40〜400Hz)(2.0+4(50/60Hz)/5.0+6(40〜400Hz))、50/60Hz (50/60Hz)3.0+5(50/60Hz)、交流電流200A(100.1〜200A):WIDE (40〜400Hz)5.0+4(50/60Hz)/50/60Hz (50/60Hz)5.0+5 (50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
リーク電流(mA)
20/200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×149×26
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100