サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプテスタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット クランプ径(Φmm)54 注文コード04397936 品番CL-155(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はクランプ径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター

交流電圧(V)40/400/750 交流電流(A)400/2000 電源R6P(SUM-3)×2またはLR6×2 クランプ径(Φmm)54 抵抗(Ω)400/4000/40000/400000 質量(g)470 幅(mm)約105 奥行(mm)49 高さ(mm)247 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93034)、測定リード(98072)、出力プラグ(98012) 仕様500Aまでの校正になります。 トラスコ品番750-6333 耐電圧AC 6300V 5秒間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×247×49 電源自動OFF約10分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約7 最大表示3999 レンジ切替マニュアルレンジ(交流電流)/オートレンジ(交直電圧、抵抗) 電池寿命(連続時間)約80 検波方式実効値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響導体径Φ10mm(100A)コア内の あらゆる位置において±2.0%rdg±3dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-031、EN 61010-2-032(AC/DC1000V CAT II、AC/DC 600V CAT III、AC/DC 300V CAT IV) 確度交流電流400A:1.0+3(50/60Hz)/2.0+3(40〜1kHz)、交流電流2000A(0〜1500A):1.0+3(50/60Hz)/3.0+3(40〜1kHz)、交流電流2000A(1500〜2000A):3.0(50/60Hz)、交流電圧40/400/750V:1.0+2(50/60Hz)/1.5+3(40〜1kHz)、直流電圧40/400/1000V:1.0+2、抵抗400/4k/40k/400kΩ:1.5+2、50±35Ω以下でブザー音※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)、OUTPUT(直流電圧出力)400A(0〜400mV):±1.5% rdg ±0.5mV(50/60Hz)/±2.5% rdg ±0.5mV(40〜1kHz)、OUTPUT(直流電圧出力)2000A (0〜150mV/0〜1500A):±1.5% rdg ±0.5mV(50/60Hz)、±3.5% rdg ±0.5mV(40〜1kHz)、OUTPUT(直流電圧出力)2000A (150〜200mV/1500〜2000A):750V±3.5% rdg(50/60Hz) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×247×49 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする