サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の クランプメーター
横河計測の 交流専用クランプメータ
クランプテスタ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
クランプ径(Φmm)
54
注文コード
04398006
品番
CL-150(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
交流電圧(V)
40/400/750
交流電流(A)
400/2000
電源
R6P(SUM-3)×2またはLR6×2
クランプ径(Φmm)
54
抵抗(Ω)
400/4000/40000/400000
質量(g)
470
幅(mm)
約105
奥行(mm)
49
高さ(mm)
247
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93034)、測定リード(98072)、出力プラグ(98012)
仕様
500Aまでの校正になります。
トラスコ品番
750-6325
耐電圧
AC 6300V 5秒間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×247×49
電源自動OFF
約10分でパワーダウン
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約5
最大表示
3999
直流電流(A)
40/400/1000
レンジ切替
マニュアルレンジ(交流電流)/オートレンジ(交直電圧、抵抗)
電池寿命(連続時間)
約150
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響
導体径Φ10mm(100A)コア内の あらゆる位置において±2.0%rdg±3dgt以内
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-031、EN 61010-2-032(AC/DC1000V CAT II、AC/DC600V CAT III)
確度
交流電圧40/400/750V:1.0+2(50/60Hz)/1.5+3(40〜1kHz)、交流電流400A:1.0+3(50/60Hz)/2.0+3(40〜1kHz)、交流電流2000A(0〜1500A):1.0+3(50/60Hz)/3.0+3(40〜1kHz)、交流電流2000A(1500〜2000A):3.0(50/60Hz)、直流電圧40/400/1000V:1.0+2、抵抗400/4k/40k/400kΩ:1.5+2、50±35Ω以下でブザー音※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)、OUTPUT(直流電圧出力)400A(0〜400mV):±1.5% rdg ±0.5mV(50/60Hz)、±2.5% rdg ±0.5mV(40〜1kHz)、OUTPUT(直流電圧出力)2000A(0〜150mV/0〜1500A):±1.5% rdg ±0.5mV(50/60Hz)/±3.5% rdg ±0.5mV(40〜1kHz)、OUTPUT(直流電圧出力)2000A(150〜200mV/1500〜2000A):750V±3.5% rdg(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×247×49
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100