サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の クランプメーター
横河計測の 交流専用クランプメータ
クランプテスタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
クランプ径(Φmm)
55
注文コード
04398024
品番
CL-255(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
交流電圧(V)
40/400/750
交流電流(A)
400/2000
電源
6F22(006P)9V×1または6LR61×1
クランプ径(Φmm)
55
抵抗(Ω)
400/4000
質量(g)
540
幅(mm)
約105
奥行(mm)
49
高さ(mm)
250
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93034)、測定リード(98072)、出力プラグ(98012)
仕様
500Aまでの校正になります。
トラスコ品番
750-6139
周波数(Hz)
10〜3999
耐電圧
AC 6300V 5秒間
直流電圧(V)
40/400/1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×250×49
電源自動OFF
約30分でパワーダウン
応答時間
直流:約1秒、交流/抵抗:約2秒
消費電流(mA)
約15
最大表示
3999
直流電流(A)
40/400/1000
レンジ切替
オートレンジ
電池寿命(連続時間)
約15
検波方式
実効値
データホルード
全レンジ使用可能(ピーク測定モード除く)
外部磁界の影響
400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響
導体径Φ10mm(100A)のコア中央からコア内の あらゆる位置において±1.5%rdg±3dgt以内
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-031、EN 61010-2-032(AC/DC1000V CAT II、AC/DC600V CAT III)
確度
直流電流400A/2000A:1.5+2、直流電流400A/2000A(150〜1700A):1.5+3(50/60Hz)/3.0+4(30〜1kHz)、直流電流2000A(1701〜2000A):3.5+3(50/60Hz)、直流電圧40/400/1000V:1.0+2、交流電圧40/400/750V:1.5+3(50/60Hz)/2.0+4(30〜1kHz)、クレストファクタ:≦3、抵抗400/4000Ω:1.5+2、20Ω以下でブザー音、周波数10〜3999Hz:1.5+5※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)、OUTPUT(直流電圧出力)5DC400A(0〜400mV)/ 2000A(15〜200mV):±1.5% rdg ±3mV、OUTPUT(直流電圧出力)AC400A(0〜400mV)/ 2000A(15〜170mV/150〜1700A):±1.5% rdg ±3mV(50/60Hz)/±3.0% rdg ±3mV(40〜1kHz)、OUTPUT(直流電圧出力)AC2000A (170.1〜200mV/1701〜2000A):±3.5% rdg ±3mV(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×250×49
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100