バゲッジラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04398058 品番 YBL-007L-ID
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ホテルのエントランスや客室での荷物の仮置きに。

用途ホテルのエントランスや客室での荷物置きに 材質フレーム:スチールパイプ焼付塗装、ベルト:ナイロン 幅(mm)674 質量(kg)3 高さ(mm)456 奥行(mm)565 型番BL-Y4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする