サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.6
注文コード
04398810
品番
TNMG160416
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法RE(mm)
1.6
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
形状
正三角形