※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04399692
品番
VA2MSD 1400
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
刃長ap(mm)
35
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
公差(mm)
0〜-0.030
用途
汎用
トラスコ品番
107-8828
形状
スクエア
全長(mm)
95
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
表面処理
バイオレットコーティング
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります