三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04400672
品番
VA2SSD 1200
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
刃長ap(mm)
22
刃数
2
用途
汎用
トラスコ品番
107-8623
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
85
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
バイオレットコーティング
刃先
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
30