三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04400697
品番
VA2SSD 1400
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
刃長ap(mm)
26
刃数
2
用途
汎用
トラスコ品番
107-8640
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
95
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
表面処理
バイオレットコーティング
刃先
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
30