※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA2SSD 1500 2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル 04400706 VA2SSD 1500 2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル 04400706

2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04400706 品番VA2SSD 1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。

刃径D1(Φmm)15 刃長ap(mm)30 全長L1(mm)100 シャンク径D4(Φmm)16 刃数2 用途汎用 トラスコ品番107-8658 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 質量(g)147 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコーティング 刃先ピンカド 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする