三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
04400767
品番
VA2SSD 0300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
刃長ap(mm)
8
刃数
2
トラスコ品番
107-8534
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
用途
汎用
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理
バイオレットコーティング
刃先
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
30