VA4MCD 1900 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 高級粉末ハイス(KHA S) 04401022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04401022 品番VA4MCD 1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は刃径など23種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。

形状スクエア 刃先形状ピンカド 用途汎用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコーティング トラスコ品番114-2577 刃長ap(mm)45 公差(mm)0〜+0.030 刃数4 全長L1(mm)115 刃径D1(Φmm)19 シャンク径D4(Φmm)20 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04401101
2020-04-17
用途:
刃物鋼の加工
製造業

よく切れ、フライス盤のビビりも少ない様な気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする