三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
バイオレットラフィング ミディアム刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04402133
品番
VAMR 1200
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
刃径D1(Φmm)
12
刃長ap(mm)
30
全長L1(mm)
110
シャンク径D4(Φmm)
12
刃数
4
用途
荒加工用
トラスコ品番
114-3760
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
110
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
バイオレットコーティング
コーティング
バイオレットコーティング
ねじれ角(°)
30