バイオレットラフィング ミディアム刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04402176 品番 VAMR 1600
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。

刃径D1(Φmm)16 刃長ap(mm)40 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)16 刃数4 用途荒加工用 トラスコ品番114-3808 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 全長(mm)140 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする