三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
バイオレットラフィング ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
24
注文コード
04402237
品番
VAMR 2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,800
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
刃径D1(Φmm)
24
刃長ap(mm)
50
全長L1(mm)
150
シャンク径D4(Φmm)
25
刃数
4
用途
荒加工用
トラスコ品番
114-3867
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
150
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
24
表面処理
バイオレットコーティング
コーティング
バイオレットコーティング
ねじれ角(°)
30