※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
バイオレットラフィング ミディアム刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04402282
品番
VAMR 3200
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
刃径D1(Φmm)
32
刃長ap(mm)
60
全長L1(mm)
175
シャンク径D4(Φmm)
32
刃数
5
用途
荒加工用
トラスコ品番
114-3913
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
175
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
表面処理
バイオレットコーティング
コーティング
バイオレットコーティング
ねじれ角(°)
30