バイオレットラフィング ミディアム刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04402343 品番 VAMR 0600
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。

刃径D1(Φmm)6 刃長ap(mm)15 全長L1(mm)60 シャンク径D4(Φmm)6 刃数4 用途荒加工用 トラスコ品番114-3701 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 全長(mm)60 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする