※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VASFPRD 4500 バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル 04406963 VASFPRD 4500 バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル 04406963

バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04406963 品番VASFPRD 4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。

刃径D1(Φmm)45.0 刃長ap(mm)65 全長L1(mm)200 シャンク径D4(Φmm)42 刃数6 用途荒加工用 トラスコ品番114-3204 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコート(TiNコート品と比較1.5倍から3倍程度の長寿命を実現します。) 底刃センターカット ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする