三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04407015
品番
VASFPRD 0800
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
刃径D1(Φmm)
8
刃長ap(mm)
17
全長L1(mm)
85
シャンク径D4(Φmm)
8
刃数
4
用途
荒加工用
トラスコ品番
114-3034
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
85
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
バイオレットコーティング
コーティング
バイオレットコーティング
底刃
センターカット
ねじれ角(°)
30