ACS-100H アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412049 ACS-100H アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412049 ACS-100H アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412049 ACS-100H アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412049 ACS-100H アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412049 ACS-100H アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412049

アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04412049 品番 ACS-100H
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。

測定範囲(mm)0-1000 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 長さ許容差(mm)±0.40 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 全長(mm)1030 幅(mm)61 厚さ(mm)58 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×1030×58 本体質量(g)670 用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
注意
※アルミは温度により伸縮します。精密な測定には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする