SV-07HKD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412119 SV-07HKD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412119 SV-07HKD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412119 SV-07HKD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412119

シルバースケール 快段目盛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04412119 品番 SV-07HKD
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

測定範囲(mm)0-75 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 全長(mm)100.3 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×100.3×0.5 本体質量(g)5.5 用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04412110
2024-08-04
用途:
仕事で使用
製造業

通常の150mmスケールでは測量できない狭い箇所に使えます。
なかなかホームセンターでは売ってないので助かりました。
小さくで無くしやすいので、無くなったらまたこちらで購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする