T-08KD T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 04412207 T-08KD T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 04412207 T-08KD T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 04412207 T-08KD T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 04412207

T型定規 快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04412207 品番T-08KD
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。

測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm)目盛:1 全長(mm)112.2 幅(mm)58 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2 本体質量(g)15 用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする