SSPOWER
SSPOWERの コンベックス・巻尺・距離測定
SSPOWERの コンベックス
SSPOWERの ロック付コンベックス
MGフック付ノンスリップコンベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04412225
品番
MNC-1955
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。
握りやすいラバー付ボディです。
ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
テープ長さ(m)
5.5
目盛種別
片面
テープ幅(mm)
19
寸法(mm×m)
テープ:19×5.5
ピッチ(mm)
目盛:上下段1
コーティング
テープ保護:樹脂コーティング
ピッチ
455ピッチ:有
マグネット
有
色(本体)
オレンジ
材質
本体:ABS、テープ:SK5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×75×37
本体質量(g)
225
用途
寸法測定に
仕様
爪カシメ数:3点
目盛仕様
センチメートル
JIS規格
規格外
爪部
マグネット爪