曜日別特売
ROG-251SM 偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機) 04412320

 

ROG-251SM 偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機) 04412320
ROG-251SM 偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機) 04412320
ROG-251SM 偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機) 04412320

偏心度測定システム モーター付

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1個注文コード04412320品番ROG-251SM
参考基準価格(税別)¥452,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ハイエンドモデルSラインシリーズです。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。
モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。
簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。

用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)250×240ローラ形式スリットローラーキャリア電源電圧(V)AC100-240電源周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大5速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1ローラー外径(Φmm)メイン:21.9電源コード(m)1.5材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)本体質量(g)10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265アズワン品番65-2724-58
注意
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。
※状況により在庫がある場合は、入荷日数3-5日となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする