S150-05M 目盛付シクネスゲージ SK(新潟精機) 04412374 S150-05M 目盛付シクネスゲージ SK(新潟精機) 04412374

目盛付シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 リーフ厚(mm)0.5 リーフ長さ(mm)150 注文コード04412374 品番S150-05M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はリーフ厚・リーフ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

リーフ厚(mm)0.5 リーフ長さ(mm)150 リーフ幅(mm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.02 最大測定長(mm)57 長さ許容差(mm)±0.2 材質リーフ:炭素工具鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.7×150×0.5 本体質量(g)8 用途隙間測定に アズワン品番65-2724-84
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする