パオック
パオックの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
パオックの スイーパー
パオックの スイーパー本体
手押しスイーパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04412444
品番
RS-550
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。
ブラシ昇降調整機能付です。
清掃能力(m
2
/h)
2200
清掃幅(集塵幅)(mm)
500
集塵容量(L)
25
材質
本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール
対象
回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×950×910
本体質量(g)
5800
用途
倉庫や屋外の清掃に
仕様
回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
取扱説明書:
(0.82MB)
商品説明動画
PAOCK【手押しスイーパ】【電気不要!広い倉庫や屋外の清掃に】
参考になった