手押しスイーパPro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04412460 品番RS-920Pro
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。
メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。

清掃能力(m2/h)3680 清掃幅(集塵幅)(mm)920 集塵容量(L)40 材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール 対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310 本体質量(g)23000 用途倉庫や屋外の清掃に 仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
取扱説明書:(4.24MB)

商品説明動画

PAOCK【手押しスイーパ】【電気不要!広い倉庫や屋外の清掃に】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする