YH-M105Q 一人用こたつ YAMAZEN(山善) 04412767

YH-M105Q 一人用こたつ YAMAZEN(山善) 04412767
YH-M105Q 一人用こたつ YAMAZEN(山善) 04412767
YH-M105Q 一人用こたつ YAMAZEN(山善) 04412767
YH-M105Q 一人用こたつ YAMAZEN(山善) 04412767

一人用こたつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード04412767品番YH-M105Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。

用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×27×22消費電力(W)100電源コード(m)3質量(kg)2.4消費電力量(Wh)(強)約45、(弱)約20※1時間あたり温度(℃)【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安ヒーターコルチェヒーター温度制御サーモスタット
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
※毛布は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする