こたつ用ヒーターユニット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04412794 品番 YHF-M507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)510 ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 消費電力量(Wh)(強)約170、(弱)約80※1時間あたり 温度(℃)【コタツ側面】(強)約65/(弱)約40※目安 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年 用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm 共用
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
故障したユニットの交換
不動産業

サイズも合い、問題なく使用できています。
ワット数が従前の物より低いですが、十分温まる感触です。

対象商品:
04412794
2025-11-09
用途:
メンテナンス
ISA HAIR 様 (サービス業)

メーカー問わずサイズが合えばピタっとハマり非常に快適で良い。

対象商品:
04412785
2023-01-22
用途:
こたつとして
建設業・工事業

2019年製のMS-303Hを使用していましたが、4年目で使えなくなりました。
寸法が同じでしたのでYH-304を購入。問題なく使用できています。
取付用ビスも手で回せる物に改良してある為簡単でした。

4人が参考にしています
2023-02-05
用途:
コタツのヒーター交換
金融・保険業

コタツヒーターが壊れて使えなくなったので、取り替えて使っています、サイズもピッタリで大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
04412785
2022-12-13
用途:
やぐらコタツのユニット交換で使用した
製造業

従来の送風式ヒーターに比べ、即暖スピードは劣るものの、音は静かでじんわり暖かく省エネになっているところが気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
04412785
2022-11-28
用途:
休憩時
農・林・水産業

機能としては良い。
ただ、取付ネジのメネジ側が、薄い板金へのタップなので、ネジがばかになりやすく、取付は一回でするようにしたほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする