こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04412819 品番YHF-HDN601HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 電源コード(m)3.3 コードKES26D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 機能5時間自動切りタイマー、人感センサー 保証期間1年 用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする