こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04412837 品番YHF-M607DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
共用ドライバー1本で取り換え簡単。
手元で温度調節ができる電子コントローラー付。
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 ヒーターU字形石英管ヒーター 電源コード(m)約3 コードKE21D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 保証期間1年 用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
テレビ鑑賞の時に足を温めています。
農・林・水産業

スイッチを入れると直ぐに温まり喜んでいます。
手元にスイッチ有り操作が楽です又スイッチの所にパイロットランプが点灯するので消し忘れが無くなりました。

対象商品:
04412828
2024-05-22
用途:
炬燵テーブル制作
建設業・工事業

クライアントから、脚の安定感がある炬燵テーブルの依頼が有り炬燵部品で手元コントローラーなのが使いやすいと思い購入しました。

対象商品:
04412837
2022-11-27
用途:
取り換え用として
建設業・工事業

金額的にどうかと思いましたが、温風がしっかり出て暖かいです、塗料の焼けるにおいが

気になりますが、大丈夫でしょうか ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする