YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の コタツその他部品
堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04412916
品番
YMH-606E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.8×24.8×17
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
発熱体
ハロゲンヒーター
温度調節
手元電子コントローラー
安全装置
温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)
約3
保証期間
1年
用途
炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。