遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04412995 品番 CAH-2G10E(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。
ワンタッチでらくらく縦横回転。
横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。
幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。
パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。
最大1000W。
タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。

ホワイト 消費電力(W)300〜1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5 質量(kg)6.7 発熱体グラファイトヒーター 安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式) 保証期間本体1年・ヒーター2年 機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック 電源(V)AC100(50/60Hz) 用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする