CAH-G42GC(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 04413020

CAH-G42GC(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 04413020 CAH-G42GC(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 04413020 CAH-G42GC(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 04413020 CAH-G42GC(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 04413020 CAH-G42GC(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 04413020 CAH-G42GC(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 04413020

遠赤外線グラファイトヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04413020 品番CAH-G42GC(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
防滴つまみ採用。
底面すべり止め付き。

グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8 質量(kg)1.6 発熱体グラファイトヒーター 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年・ヒーター2年 電源(V)AC100(50/60Hz) 用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として 仕様【切替スイッチ】200W/400W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04413020 CAH-G42GC(G) 45161569 CAH-G42GD(G) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 1台 11,900 税込13,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする