Aladdin
Aladdinの 暖房用品
Aladdinの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
遠赤外線グラファイトヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04413029
品番
CAH-G42GC(W)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
防滴つまみ採用。
底面すべり止め付き。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×54.8
質量(kg)
1.6
発熱体
グラファイトヒーター
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年・ヒーター2年
電源(V)
AC100(50/60Hz)
用途
グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として
仕様
【切替スイッチ】200W/400W