ポータブルガスストーブ シルバークイーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04413038 品番SAG-SQ01A(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。
全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×29.6×33.5 質量(kg)4.2 発熱量(kW[kcal/h])強:1.4(1200)〜弱:0.5(430) 連続燃焼時間(分)強:150 安全装置圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置 付属品収納袋 ブラック 用途ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする